ホッチキス針 10号

(132件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000本) 注文コード 76149315 品番 No.10-2M
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

高品質のホッチキス針

適合HD-10FL2・10FS・10DF・10DFL・10DFU・10DFUE・10D・10DB・10DES・HP-10 幅(mm)8.4 サイズ10号針 針長(mm)5 1連接着本数100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 132
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06419795
2025-12-20
用途:
書類の整理
金融・保険業

注文時、多すぎるかな?と思いました。 毎日多くの書類に利用するため頻繁に買いに行っていたことを思うととても楽になりました。

2025-11-24
用途:
事務作業
建設業・工事業

いつも使っているホッチキスの針、補充用に購入。予備として置いておきたい品。

2025-10-27
用途:
日々契約書の作成がある。
有限会社アクロ研究所 様 (サービス業)

枚数が多くなりとってもミスがなく留まるので助かります。

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
書類のホッチキス留め
サービス業

書類のホッチキス留めに利用しています。 MAXのホッチキスを使っていますが針の補充時に1本入れるだけで済むので、極わずかですが時短になっていると思います。

対象商品:
06419795
2025-06-30
用途:
保管印刷物の重ね閉。。
運輸・通信業

安値商品なのに、メーカー品なので、不発不良針なく適切に使用できました。。手元にあるホッチキス本体3種類に合いました。
以前購入した他メーカー品は、針をセットして直ぐに本体中で弾けて、とじられませんでした。。針を確認したら中央がへこみ過ぎてかみ合わせが悪かった不良品だったようです。。今回は気持ちよく使用しています。お薦めです。

2026-03-03
用途:
新聞を留めています

毎日使います、純正品ですので問題は全くありません。

2025-05-08
用途:
これじゃないとダメな人がいるので・・・

私は、他社100本装填の物を便利に使っていますが、マックスのこちらじゃないとダメですって人がいるのでこちらも購入しています。
その人が言うには、「針の入り」が違う(良い)んだそうです。

2025-10-03
用途:
事務仕事

買いに行く手間が省けます。いつも使っている商品なので 問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする