電子ホッチキス針

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000本×3個) RoHS指令(10物質対応)対応 適合機種EPH-301 注文コード76149342 品番NO.30FER
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はRoHS指令・適合機種・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様1リフィル/3000本 適合機種EPH-301 幅(mm)9 針長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149236
2020-01-18
用途:
冊子の製本
医療・福祉・介護関連業

古いステープラーなので、文具店に注文すると無いかもしれないので、2、3日待ってくれと対応が遅かったのですが、貴社の対応の速さに感謝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする