曜日別特売
NR-20アイ ナンバリング用インク MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149403

ナンバリング用インク

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20mL)注文コード76149403品番NR-20アイ
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
内容量(mL)20繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149421
2023-01-26
用途: ロータリーチェックライター用インク
製造業

30年ぶりにロータリーチェックライターを購入したついでに、インクも新調したわけです。
古いのはドロドロし過ぎて上手く補充できませんが、新しいのは流石に上手くつけられて綺麗に打てます。

対象商品 : 76149421
2023-01-15
用途: チェックライターインク補充
製造業

チェックライターのパッドにインクを注したかったのですが、もう少し口が長ければ注しやすいと思います。

対象商品 : 76149421
2022-02-19
用途: 予備として購入
LOC研究所サービス業

予備として購入して、これで安心して作業に入れます。

対象商品 : 76149421
2020-11-16
用途: ナンバリング用インク
株式会社ルーラル製造業

書類にナンバリングする際、安定したインク文字の為書類の整理が楽になりました。

対象商品 : 76149403
2019-12-16
用途: ナンバリングへの補充

藍色は、他社であまり取り扱いがないので助かりました。

対象商品 : 76149412
2017-06-07
用途: 契約印等の事務捺印の時

速乾性に優れていて、押印した陰影のシャープさが鋭いと感じています。速乾で他の用紙に再付着し難いので、多量の契約書捺印後もすぐ重ねられ迅速に事務処理できます。一般の朱肉の色よりも赤に近い鮮やかな色です。

対象商品 : 76149412
2017-07-10
用途: ナンバリングスタンプのインクに使用
株式会社第一金属製作所

ナンバリングスタンプのインクは特殊な様で、
手持ちのスタンプインク等を使用しても、うまく行きません。
試行錯誤してみましたが、最終的にはこれしかないな、という感じです。
さっさと購入すればよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする