ナンバリング

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様7桁7様式 注文コード76149516 品番NR-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,700
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

手にやさしい大きな柔らかグリップで衝撃吸収!

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ0.1.2.3.4.6.12連続 A字体 適合インクパット/N-IP20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×64×43 仕様7桁7様式 材質亜鉛合金 質量(g)460

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76149516 NR-707 76149507 NR-705 ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具] ナンバリング MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
連番の記載のため
製造業

商品自体は堅牢でこれから何十年も使えると思われます
最近は ナンバリング商品のラインナップがどのメーカーも減っており困るところです。

対象商品:
76149446
2022-02-19
用途:
アンケート集計用に使用
LOC研究所 様 (サービス業)

非常に軽快にきれいに使えて満足しています。作業効率が上がりました。

対象商品:
76149525
2021-10-11
用途:
書類の管理

以前使用していた他社製品が壊れたため買い替え、同じ8桁ですが、こちらの方が大きく重いです。また、数字のサイズもやや大きく、書類の限られたスペースに打つため文字サイズが大きくなってしまったのは不都合でした。大きくても問題ない場合は文字がはっきりしてよいと思います。
稼働音が非常に静かなこと、打った時のブレが少なく非常に使いやすい製品だと思います。

1人が参考にしています
2019-09-27
用途:
領収書のナンバリング
合資会社 青木商店 様 (卸売・小売業)

適度な重みと持ちやすさがとても良いです 使用していてあまり疲れない点も高評価です!

1人が参考にしています
対象商品:
76149455
2019-12-10
用途:
領収書のナンバリング
サービス業

グリップが太くて適度な重さもあってなかなか良い使い心地です。

対象商品:
76149437
2019-06-02
用途:
経理
建設業・工事業

押しやすく、乾きやすく、作りもしっかりしていると思います。
文句なし。

対象商品:
76149534
2019-01-04
用途:
商品棚番号に対応して入荷品の段ボールへ刻印
株式会社翔和サービス 様 (運輸・通信業)

文字の大きさと耐久性にと思い購入しました。段ボール側面に刻印をしましたが、刻印時に段ボールがたわみ不鮮明にナンバリングされてしまいました。上からの刻印には十分なクオリティーなので使い方に問題があリマシタ
側面に刻印して棚にしまいたいのになぁ

対象商品:
76149437
2018-12-07
用途:
おもに3枚複写の領収所に使用
その他業種

ナンバリングを使用するようになって作業がスピーディになりました。
(補充インクはまだ使用してません)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする