RZ-10Sブルー リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149561 RZ-10Sブルー リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149561 RZ-10Sブルー リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149561 RZ-10Sブルー リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149561

リムーバー RZ-A

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合No.10 ブルー 仕様除針枚数/10枚 注文コード76149561 品番RZ-10Sブルー
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は適合・色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 再生材使用率(%)66 ブルー 仕様除針枚数/10枚 適合No.10 質量(g)26 収納本数(本)100 アズワン品番65-0494-98 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23×23×135 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
ホチキス針外し
製造業

合計請求書等で、伝票を残して閉じてしまった場合などで、針外しが楽でした。
試しに購入しましたが、楽なのでもう一つリピートしようと思います。

2025-04-28
用途:
文書を廃棄処分(用紙をリサイクル用として処理)するときの、ホッチキス針除去作業時。
農・林・水産業

ホッチキス針を抜きやすく、また抜いた針が持ち手に収容され、どこにでもなくしたりせずに作業できる。

2024-12-12
用途:
部品の包装袋開封作業

ホッチキスの針が製品に混入せず、安全に取り外せて助かりました。
もっと早くに使いたかった商品です。

対象商品:
76149552
2023-12-03
用途:
書類整理
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いがってはすごく良いです。
たまにケース内に入らない針がありますがそれ以外満点です。
針を指でつかまなくて良いのでとても安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
76149561
2023-07-27
用途:
書類のホチキス針外し

一度にたくさんの針を外せるところは良いです。難を言うと、外した針がもっとたくさん針が入るといいなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
76149552
2023-08-03
用途:
10号専用ですが
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

このタイプは11号の針などには使えませんが(そういう製品が出ていない)10号針の場合には、針が飛び散ることも無く収納出来るので大変便利です。何個もリピート購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
76149561
2022-03-05
用途:
ホッチキスの針外し
製造業

今までホッチキスの後ろで外して、散らかった針を回収していましたが、
段違いに効率が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
76149622
2022-02-28
用途:
ホチキス針をはずすのに使用
教育・研究機関

ホチキス針をはずすのに使用。薄い束だと紙がやぶけたりしますが、こちらを使用するとキレイにはずすことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする