SA-18Pプレミオシュ 朱肉用補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149735

朱肉用補充液

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(18mL) 注文コード76149735 品番SA-18Pプレミオシュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
インク色 適合機種【SA-】3004PS・4004PS・5004PS・3004PSカミバコ・4004PSカミバコ・5004PSカミバコ・6004PSカミバコ・7504PSカミバコ・9004PSカミバコ・304PSカミバコ・4004PD 内容量(mL)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76149735 SA-18Pプレミオシュ 24761163 SA-18Pプレミオシュカミバコ 朱肉用補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具] 朱肉用補充液 MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個(18mL) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
朱肉のインク補充
株式会社植木青果市場 様 (卸売・小売業)

瞬乾朱肉プレミオの指定補充インクの為、印影、乾燥時間とも満足している。

対象商品:
76149735
2018-03-26
用途:
捺印時
株式会社キンキマテハン 様 (建設業・工事業)

大昔に前任者が購入していた同商品を使い切り 今回新たに購入しました。最後まで固まることなく綺麗に使い切りました、とても満足いく商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする