SA-203SE 瞬乾スタンプ台(中形) MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149787

瞬乾スタンプ台(中形)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76149787 品番SA-203SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

捺印後約3秒でサラリとインクが乾く!
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。
本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用。

成分油性顔料タイプ 仕様再生材使用率/100% サイズ中形 質量(g)76 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×112×82 盤面サイズ(mm)92×55 インク色 インクSA-30アイ、SA-30アイカミバコ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 030

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76149787 SA-203SE 07625515 SA-203SEカミバコ 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 瞬乾スタンプ台(中型) MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76149787
2020-09-28
用途:
書類捺印時
卸売・小売業

ブラント文字の通り、とても使い心地良く、また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
76149762
2019-02-28
用途:
事務作業時

このスタンプ台を使用しだすともう他の物は使いたくなくなるほど乾きも速くてきれいにくっきりと写ります。

対象商品:
76149762
2017-12-09
用途:
作業
ウエスト防災 様

日付スタンプを使用した時にすぐ乾くので助かっています

対象商品:
76149762
2016-02-03
用途:
スタンプ台

速乾性で良い。

対象商品:
76149762
2015-07-23
用途:
ゴム印の押印
株式会社三喜精機 様

以前使用していた スタンプ台では ゴム印が目詰まりした押印に
なって 今回購入しましたが ものすごく綺麗に押印できます。
気に入りました。今度も この分にするつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする