捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。 捺印後約3秒でサラリとインクが乾き、パッドはほとんど乾燥しません(40℃一週間開放試験残存率95%以上)
これまでで一番陰影がくっきりして乾きが早い朱肉でとても良いです。
朱肉としてはMAXに変えて○でしたがフタがこのサイズはねじ式でなので移動させたりするのには気をつけないといけないのがやや不満です。