多用途スタンプ台専用補充インク(速乾)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード76150435 品番ST-330Gアイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品はインク色・RoHS指令・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

多用途スタンプ台専用補充インクです。
定着力が強く、捺印後約40秒でサラッと乾く独自開発の高性能インクです。

仕様速乾 適合機種【ST-】200、300、400 インク色 直径×高さ(mm)61×150 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76150453
2015-08-27
用途:
不織布への押印

今まで、55mlの物を使用していましたが、複数個所で使用しているので、頻繁に購入する必要がありました。大瓶を購入する事により、小瓶に補充しながら使用しています。小瓶に入れる時は、少し入れにくいですが、何回も購入する手間が省けて、助かっています。お値段も、割安です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする