多用途インク用溶剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(55mL) 注文コード 76150541 品番 ST-55SVソルベ
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パット盤面が硬化したり、粘りが生じた場合にお使いください。
ゴム印の洗浄にも使えます。

適合機種【ST-】200、300、400 直径×高さ(mm)34×98 内容量(mL)330 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76150541
2024-03-26
用途:
ゴム印の固まったインクや汚れ落とし
ひむか福祉サービス 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽い汚れはまあまあ落ちたが、固まっているインクやカス汚れにはほとんど効果がなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする