MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 卓上封かん機
卓上封かん機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76150672
品番
EF-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥328,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
仕様
【封かん速度】
2.4秒以下/1通(高速モード時)
【のり消費量】
長形3号:約1000通/1巻
角形8号:約1000通/1巻
適合
【封筒】長形3号、角形8号
【フラップ高さ】23〜28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
付属品
のりカセット、ACアダプタ、取扱説明書
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
8
電源
24V ACアダプタ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
263(ガイド引出時:328)×240×122
使用環境温度(℃)
15〜35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76150672
EF-100N
05853724
EF-100N
卓上封かん機
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1台
¥
319,800
税込
¥
351,780
注文コードが変更になりました