EF-100W 卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76150681

卓上封かん機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76150681 品番EF-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥178,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。

仕様
【封かん速度】
2.4秒以下/1通(通常モード時)
【のり消費量】
長形3号:約700通/1巻
長形4号、8号:約1400通/1巻
適合
【封筒】長形3号、長形4号、長形40号
【フラップ高さ】18〜28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
付属品のりカセット、ACアダプタ、取扱説明書、長4号・40号用アタッチメント 質量(kg)5.2(アタッチメント装着) 消費電力(W)7.6 電源24V ACアダプタ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)273(ガイド引出時337)×215×117 使用環境温度(℃)15〜35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76150681 EF-100W 05853724 EF-100N 卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 卓上封かん機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 319,800 税込351,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする