上質感熱紙ラベル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 76150751 品番 ELP-L6200N-05
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

食品表示用ラベルにも使用できる、蛍光増白剤を含まない材質を使っています。

適合機種ELP-60、ELP-60N、ELP-60S 幅(mm)62(無定長) 質量(g)472 長さ(m)34 ピッチ(mm)(無定長) 枚数(34m/巻) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)88×112×115 形態無定長ラベル ラベル枚数(1巻当り)(34m/巻) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ELP-L3948N-20は、キーボードソフトウェアVer.1.20以降(ELP-60S)、プリンタドライバVer.4.08以降(ELP-60S・ELP-60)のバージョンの機械で使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76150776
2022-11-13
用途:
表示ラベル
卸売・小売業

型の古いラベルプリンターなのでなかなかラベルがなく探していたところモノタロウ様で探すことが出来助かりました。

対象商品:
76150767
2023-07-04
用途:
木工クラフトのラベル
山一木材工業株式会社 様 (農・林・水産業)

セットも簡単で使いやすい。サイズもちょうどよいです

対象商品:
76150767
2021-08-17
用途:
表示シール
卸売・小売業

中の芯が、プラスチックで、消耗することがないため、とりはずしができれば、紙部分だけの注文となるため、単価をさげることができると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
76150733
2021-01-08
用途:
製品の化粧箱に貼付
トーツー工業株式会社 様

ラベルの反りが強いのでプリントアウト後に反りを治す作業が必要になる。
(そのまま貼ると剥がれやすくなるため)反りが反対方向であれば逆に
剥がれにくくなるのにといつも思いつつ使用している。

対象商品:
76150767
2020-09-24
用途:
商品への貼付
かしばや 様 (飲食業)

在庫切れで即対応いただき助かります。安心して商品購入してます。

対象商品:
76150767
2018-07-18
用途:
商品表示
株式会社宮水 様

頻繁に使用しますが、注文するとすぐに届くので、とても助かっています。留めのシールが時々剥がれにくく、残る時があります。

対象商品:
76150733
2020-11-05
用途:
ラベル貼
株式会社アドバンテージ 様

コスト高な所がネックですね
汚れやすい所も改善したいポイントです。

対象商品:
76150767
2019-11-23
用途:
道の駅シール作製。
自然農園みたね 様 (農・林・水産業)

特別ありません。価格的に安くはならないか検討して欲しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする