※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 紙折り器
紙折り機 EPF-200/50HZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76150785
品番
EF90015
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途
A4三つ折り専用機
仕様
重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m
2
使用時)
適合
用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)
約19.5
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
63(動作時)、3.1(待機時)
電源
AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能
枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途
A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)
5〜35
用紙厚(g/m
2
)
55-110kg(64〜127.9)
排紙方法
自然落下方式
使用可能用紙サイズ
A4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)
最大300枚(上質紙64g/m
2
使用時)
折り位置設定
内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度
88枚/分(上質・64g/m
2
内三つ折り)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。