仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙55kg 64g/m2使用時)A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折り)A3(二つ折り)
適合用紙種/上質紙、再生紙、更紙
質量(kg)約29(電源コード除く)
消費電力(W)動作時:56(50Hz)、63(60Hz)/待機時:3(50/60Hz)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】666×510×485、【使用時】812×510×510
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート、ジャムマップ表示、手差し給紙機能
主な用途B6-A3三つ折り、 定形外サイズも可能
使用環境温度(℃)動作:5〜35、保存:-10〜60
用紙厚(g/m2)40-90kg(46.5〜104.7)二つ折りのみ135kg(157)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズB6(128×182)〜A3(297×420)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大500枚(A4上質紙55Kg、64g/m2使用時)
使用環境湿度(%)20〜80RH
折り位置設定二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り(B6不可)、その他変形折り
処理速度【50Hz時】133枚/分、【60Hz時】153枚/分