レタツインハーフカッタユニット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード76150995 品番LM-HC340
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブ・テープ兼用(黄色)
LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3用
LM-500F2・LM-500F2C・LM-500W2・LM-550W2用
LM-500・LM-500W・LM-550W用
LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W用
LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX用

適合LM-500F3・LM-500W3・LM-550W3/LM-500F2・LM-500W2・LM-550W2・LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC・LM-320TX・LM-370TX 質量(g)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)48×72×20 入数(個)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
製品のラベル作成
製造業

MonotaROさんで替え芯あって助かりました。
切れが戻ってストレスフリーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マックスレタツイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする