MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ビーポップミニ用レタリテープ(蛍光)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151047
品番
LM-L512BRF
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(m)
5
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
幅(mm)
12
テープ地色
蛍光赤
文字色
黒
質量(g)
55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
22×70×93