MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151074
品番
LM-L512BYS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
テープ地色
黄
文字色
黒
テープ幅(mm)
12
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
質量(g)
55
長さ(m)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
22×70×93