MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ビーポップミニ ケーブルマーキング用テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151126
品番
LM-L518BYS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ケーブルマーキング用の巻つけタイプです。
ラミネート加工だからコスレ、水、油、薬品に強い。
テープ地色
黄
文字色
黒
テープ幅(mm)
18
適合機種
【PM-】36・36N・36H・24・2400
質量(g)
70
長さ(m)
8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
28×70×93