MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ラベルプリンタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ビーポップ
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76151187
品番
LM-L536BWS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。
長さ(m)
8
用途
銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用
適合機種
【PM-】36・36N・36H
質量(g)
125
テープ幅(mm)
36
テープ地色
白
文字色
黒
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
48×70×116