MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ファイリング
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 製本道具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 製本機
電子製本機テープカートリッジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15m×2巻)
注文コード
76151485
品番
TB-T36Rケイイン
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
用途
契約用
適合機種
TB-1000A、TB-1000
質量(g)
350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
72×86×103