オールステンレススナップロック

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76151871 品番 5848
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。

バンド幅(mm)14.2 締付範囲(Φmm)42〜90 材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
125A配管漏洩箇所当て板固定作業
電気・ガス・熱供給・水道業

砂輸送125A配管の摩耗による漏洩箇所に当て板を固定するために使用しました。既設配管への取付けであるため、普通のホースバンドでは一度締付部からバンド先端を引き抜いて、配管に巻いて、ひたすら締め付けるという作業になります。このホースバンドは、締め付けネジを引き起こすとフリーになるため、配管に巻いて、手締めしたところで、締め付けネジを噛み込ませることが出来るので、楽に作業が出来ました。

2024-11-10
用途:
防犯カメラの取り付け
幸 様

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

対象商品:
76151853
2023-07-02
用途:
防犯監視カメラを穴を開けずにポールに設置する作業
その他業種

防水性,防錆性,耐久性,そして経済性。これら全てで満足のいく商品を探して辿り着きました。使いやすさもスナップに加わり,大変満足です。

対象商品:
76151862
2023-06-08
用途:
フェンスネット ロール の単管固定に

フェンスネット ロール のずり落ち防止のパッチンクリップ(Φ48.6対応)単管固定に使っています。スナップロック方式がとても便利。バンドの材質も良好です。風が強い日も安心です。

対象商品:
76151862
2022-07-04
用途:
屋外ボックスの固定
製造業

取り付け取り外しが簡単にできとても気に入ってます。

対象商品:
76151905
2021-04-02
用途:
サイレンサーの固定
おもちゃ病院 紙ひこうき 様

スナップロック方式がとても便利。バンドの材質も良好です。

対象商品:
76151941
2020-11-20
用途:
キャンピングカーに設置
株式会社 Syzygy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オーダーしてすぐ届いた石、使い安く、設置も頑丈でよかったです。

対象商品:
76151853
2019-12-24
用途:
ジグの試作

樹脂でアダブター等を試作する際の、一種のクイッククランプとして使っています。はずすのが一発。ただし手袋とか布でカバーしないと弾けてエッジで手を切りやすいので注意しましょう。付けるのも少し早くできます。ネジの先の方の軸が支点になって抑える構造の為ネジの頭がパイプなどから離れるので、ステン板の余り部分が他のホースクランプよりも外側に張り出します。なので、引っ掛かり防止用にテープ等で抑える必要があるでしょう。自分は気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする