ESCAL66 スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 76152203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクロールコンプレッサ(給油式)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード76152203 品番ESCAL66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980,000
この商品は出力・周波数など16種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。
ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。
安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。
省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。
フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。

吐出空気量(L/min)730 周波数(Hz)60 騒音値(dB)52 種別エアドライヤなし 質量(kg)254(乾燥) 制御方式(容量)自動発停 or アンローダ式選択 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×505×1140(ドライヤレス790) 電源電圧(V)200・220 冷却方式空冷 吐出圧力(MPa)0.83 始動方式直入 電動機形式三相かご形、4P全閉外扇 駆動方式Vベルト 吐出口径1/2R 電動機出力(kW)5.5 充填量(L)(潤滑油)4.5 吸込条件大気圧(2〜40℃) 出口空気露点(℃)10(加圧下) 冷凍機出力(kW)0.415(冷媒R-470C)
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
※据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
※メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※配送先によっては、運送便の支店止めでお客様引き取りになる可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
離島数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76152203 ESCAL66 17783368 ESCAL66A2 スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機 1台 799,800 税込879,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17783343
2018-02-08
用途:
エアーカッターの使用
角田繊維株式会社 様

設置後すぐ説明にも来ていただき
問題なく使用できています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする