6S-HTDX ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造 76153246

6S-HTDX ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造 76153246
6S-HTDX ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造 76153246

ハイトップDX スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(inch)6
内容量1本注文コード76153246品番6S-HTDX
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする