大塚刷毛製造
レギュラーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(inch)
7
4
7
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76153334
品番
77H
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
レギュラーローラ用ハンドル
用途
ローラハンドル
全長(mm)
約340
サイズ(inch)
7
柄長さ(mm)
約140
高さ(mm)
約200(ワイヤー)
適合
【ローラー】レギュラーローラー 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応