99H レギュラーハンドル 大塚刷毛製造 76153343

レギュラーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)9
内容量1本注文コード76153343品番99H
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

レギュラーローラ用ハンドル

用途ローラハンドル全長(mm)約340サイズ(inch)9柄長さ(mm)約140高さ(mm)約200(ワイヤー)適合【ローラー】レギュラーローラー 9インチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする