大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
ミドル・スモール兼用ハンドル Nタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76153368
品番
163115 0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
全長(mm)
約310
柄長さ(mm)
約140
適合
スモール、ミドルローラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
約120.0
タイプ
短柄
グリップタイプ
角柄