大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の ローラーバケット/カートリッジ
大塚刷毛製造の ローラートレイ
PPローラー皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76153377
品番
164304 0004
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
材質
PP
用途
水性、油性塗料、ニス、接着剤など
長さ(mm)
300
幅(mm)
160
色
黒
高さ(mm)
60
質量(g)
約142
サイズ(inch)
4
ローラーサイズ(inch)
4