ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

(21件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(18枚) 注文コード76153384 品番TC4102
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。

厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76153375
2024-06-24
用途:
天井の張替え
有限会社フォーレスト 様 (サービス業)

今まではクロス貼りだったのですが、クロス貼りよりは、コスト面でも安くできたのでとても良かったです。見た目もとても綺麗です。

2人が参考にしています
対象商品:
76153384
2022-10-24
用途:
天井張替
ECQ 様

軽くて貼りやすい
今回2回目の購入です。配送業者による凹みが2枚ほどありましたが何とかなりました。

2022-01-12
用途:
自宅天井のリフォーム
その他業種

主婦ですが、クロスの上に貼るのに良さげと思い買いました。
クロスの上には貼れないと分かり、クロスを剥がすか捨てばりすることになり、クロスの上からベニヤ板を貼りました。その上に施工しましたが、流石にど素人なので少し隙間ができたり、電気の所も穴開けるの大変で、隙間が大きくて苦労しました。隙間はコーキングで誤魔化すつもりです。カッターで切るのも力が無いので、なかなか大変でしたが、何とか仕上がります。
ド下手でもペンキやクロスよりいい天井になります。
割と落ち着いた部屋になり湿気も吸うらしく、夏が楽しみです。
回り縁そのまま外さず施行したけど、別に問題無かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
76153384
2021-05-01
用途:
天井張替え
飲食業

一枚の大きさが一人仕事でも出来てとても良い。
和室の天井があっという間に洋風に生まれ変わった。

対象商品:
76153375
2020-10-09
用途:
一部変色している部分と交換
ミツナガ塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

特に問題なく簡単に交換することが出来ました。
このような柄も今じゃ少ないようなのでとても助かりました。
9mmもあるといいと思います。

対象商品:
76153384
2020-03-25
用途:
寝室
建設業・工事業

落ち着いて過ごせる製品で有り、値段も手ごろな価格である。

対象商品:
76153384
2019-09-16
用途:
部屋の天井用
その他業種

diy用に購入。簡単に天井に貼れて、とても使いやすかったです。

対象商品:
76153384
2018-07-22
用途:
自宅改装
建設業・工事業

梱包箱の作業工法の説明が丁寧で安心の作業ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする