※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76153463 品番 DTWN33 220V 0.75kW 4.2A
参考基準価格(税別)¥14,690 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。

種類露出形/防水形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電流(A)4.2 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)0.75 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 仕様モータの過負荷保護 質量(g)610 用途電動機の始動停止の手動制御用。
注意
※無電圧釈放装置用接続端子台適合電線範囲 単線Φ1.0〜2.6mm、撚線 0.75〜3.5mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする