MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバレー 5号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76153508
品番
VS220W-Y-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中学生・高校生がしっかりとした使用感を得られる重量としたスマイルバレーボール
サイズ(cm)
円周:約65 (5号球)
質量(g)
約220
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/ブルー