MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバレー 5号
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76153517
品番
VS220W-Y-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
中学生・高校生がしっかりとした使用感を得られる重量としたスマイルバレーボール
サイズ(cm)
円周:約65 (5号球)
質量(g)
約220
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/グリーン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76153517
VS220W-Y-G
51449398
VS170W-Y-G
スマイルバレー5号 FIVB公認球
MIKASA (ミカサ)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)