MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバレー 4号
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー/ブルー
注文コード
76153544
品番
VS160W-Y-BL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感覚、優しいバレーボール。やわらかくても丸さを保ち、軽量で弾みの良いボール。また、コントロール性も保持。中学生・小学生用。
サイズ(cm)
円周:約62 (4号球)
質量(g)
約160
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/ブルー