MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
練習球重量バレーボール4号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76153578
品番
VS210W-W-G
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小学生・中学生がしっかりとした、使用感を得られる重量としたスマイルバレーボールの18枚割り型4号球。
サイズ(cm)
円周:約62 (4号球)
質量(g)
約210
材質
スポンジ(EVA)
色
ホワイト/グリーン