MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
トレーニングボール4号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76153596
品番
V400W-AT-TR
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴムひも固定式アタック練習用ボール。ボールの両端をゴムひもで固定し、静止状態でボールを叩くことができる。
サイズ(cm)
ゴムひも片側:約1m、ボールの円周:62〜64cm(4号球)
質量(g)
240〜260
材質
ボール:人工皮革(貼り)
色
イエロー/ブルー