MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
新規程ハンドボール1号 中学生女子用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76153779
品番
HB140B-W
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
日本ハンドボール協会2022年度競技規則改定におけるボール規定変更に沿った新規格2号。グリップ力向上、柔らかさの実現、スピード感を感じさせるデザイン。松脂を使用しないタイプ。
サイズ(cm)
円周:49〜51
質量(g)
290〜315
材質
人工皮革、ミシン縫いハイブリッド
色
ホワイト