ラインテープ 伸びないタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード76153806 品番LTP-50W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。

入数5巻 材質和紙 ホワイト 幅(mm)50 長さ(m)18 用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする