MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
ラインテープ 伸びるタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
76153833
品番
LTV-4025G
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
入数
5巻
材質
ビニール
色
グリーン
幅(mm)
40
長さ(m)
25
用途
ソフトバレーボール・バドミントン用