MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
ラインテープ 伸びないタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
76153903
品番
LTP-400W
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
入数
2巻
材質
和紙
色
ホワイト
幅(mm)
40
長さ(m)
54
用途
ソフトバレーボール・バドミントン用