MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の グラウンド整備用品
ラインテープ 伸びるタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
76153928
品番
LTV-100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
入数
2巻
材質
ビニール
色
ホワイト
幅(mm)
100
長さ(m)
20
用途
剣道・柔道用