GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
ジェントス 専用充電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76154375
品番
GA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数
1
バッテリー容量(mAh)
5600
使用可能回数
300回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.9×21.4×48
質量(g)
113
対応機種
GH-103RG/GH-200RG
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
充電池電圧(V)
3.7
蓄電池容量(Wh)
20.72
充電時間(時間)
約5
充放電回数(回)
約300
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。