GA-15 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154393 GA-15 ジェントス 専用充電池 GENTOS 76154393

ジェントス 専用充電池

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76154393 品番GA-15
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)

本数1 バッテリー容量(mAh)3200 使用可能回数300回 直径×長さL(Φmm×mm)19×71 質量(g)55 対応機種GH-118RG 充電池タイプリチウムイオン充電池 充電池電圧(V)3.6 蓄電池容量(Wh)11.52 充電時間(時間)5 充放電回数(回)約300 適合機種BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする