GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト部品
ジェントス 専用充電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76154418
品番
GA-17
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ジェントス ハンディトーチ専用充電池
本体直接充電可能(Micro USBケーブル TypeB にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(緑点滅:受電中 緑点灯:充電完了)
本数
1
バッテリー容量(mAh)
5000
使用可能回数
300回
直径×長さL(Φmm×mm)
21.7×77.1
質量(g)
81
対応機種
GF-114RG/GF-116RG
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
充電池電圧(V)
3.7
蓄電池容量(Wh)
18.5
充電時間(時間)
6.5
充放電回数(回)
約300
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。