東京メタル
東京メタルの ライティングレール
東京メタルの レール
ライティングダクトレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76154524
品番
MT-TRACK-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)
1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)
Φ150
材質
鉄
色
ホワイト
注意
※壁面、斜め天井には使用できません。