※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
ファブロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
80
120
80
40
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
76155348
品番
BNS-FABRO-000022A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。
用途
金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。
粒度
80
寸法(mm)
150×250
砥材
A