BNS-FABRO-000019A ファブロン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 76155357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファブロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度40
内容量1箱(30枚)注文コード76155357品番BNS-FABRO-000019A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

重研削用。目詰まりが少なく、簡単に錆びを落とすことができます。

用途
金属の錆び落し。焦げ・汚れ落し。
粒度
40
寸法(mm)
150×250
砥材
A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする