本多電子
本多電子の 電動工具・充電工具アクセサリー
本多電子の 切断/切削
本多電子の 替刃
研磨砥石棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
#400
注文コード
76155836
品番
ZH59
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
#400
寸法(Φ×mm)
2×25
適合機種
超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)
固定具の種類
刃:棒用固定具ZH53
色
橙
注意
※ZO-41/ZO-41Uノーマルモードのみ使用可。使用にはZH53が必要
※ハンドピースにセットすると、11mm短くなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650