SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037 SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037 SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037 SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037 SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037 SP-A900-B ワイヤレススピーカー JVCケンウッド 76156037

ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76156037 品番SP-A900-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる
本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。
※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります
操作しやすい大きなツマミとかんたん操作
か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。
水回りでも使える生活防水仕様
スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。
※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。
周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子
就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。
のせるだけ充電
スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。
かんたん接続
接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。
その他の特長
一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。

ホワイト 幅W×厚さ×高さH(mm)約189×71×132(受信機)、約186×74×34(送信機) 質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む) 付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター 電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属) 電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時 音声出力ヘッドホン(ステレオミニ) 無線通信方式2.4GHz帯 通信距離(m)約30(受信) スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ) コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする