SP-A55-S ポータブルスピーカー JVCケンウッド 76156064 SP-A55-S ポータブルスピーカー JVCケンウッド 76156064 SP-A55-S ポータブルスピーカー JVCケンウッド 76156064

ポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76156064 品番 SP-A55-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テレビ音声を手元で大きく、はっきりと臨場感豊かに聞こえるステレオ高音質設計
大口径Φ50mm のスピーカーユニットと高性能ハイパワーアンプの採用により、テレビ音声をより大きくはっきりと臨場感あるステレオで再生します。
操作しやすい大型音量ダイヤル
大型の音量ダイヤルにより、手元で簡単に音量を調節できます。
電源を切り忘れても電池の消耗を防ぐ※省エネ設計の「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載
テレビ音声に連動して自動で電源を入/切する「オートパワー・オン/オフ」機能を搭載。電源スイッチを切り忘れても、電池の消耗を防ぐ省エネ設計です。
※オートパワー・オン/オフ動作時は、電源ランプが消灯していても信号検出のため微少の電力を消費します。
好みの長さに調節可能なコード巻取り設計
テレビから離れて楽しめる便利な5mロングコードを採用。本体にコードを巻き取れる構造により、好みの長さにコードを調節できます。
連続約40時間の長時間使用が可能
単3乾電池4本を使用し、連続約40時間※の長時間使用が可能です。
※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW 出力時、使用条件によって変わります

シルバー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×75×70 質量(g)約304(コード含む、乾電池含まず) 最大出力(W)実用1+1※JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値 入力端子Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ コード長さ(m)5(入力) 電源単3乾電池×4個(乾電池別売) 電池使用時間(時間)40※アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時 仕様使用ユニット:口径50mm×2個(ステレオ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする