曜日別特売
HF-700 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼 76156132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
内容量1箱(20kg)注文コード76156132品番HF-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。

用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接棒径(Φmm)4.0棒長(mm)400棒端色:オレンジ色、二次着色:オレンジ色質量(g)60JIS規格Z3251 DF3C-600-B

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする